Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 5000384 Nietnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 5000384 Nietnagel
Rapid 5000384 Nietnagel
Rapid 5000384 Nietnagel
Rapid 5000384 Nietnagel
Rapid 5000384 Nietnagel
Rapid 5000384 Nietnagel
Rapid 5000384 Nietnagel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089711
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000384
EAN/GTIN:
     4051661013447
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
RP10 , RP40, RP60, RP100
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
4 mm
Länge (mm)
12 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.