Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 5000381 Nietnagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapid 5000381 Nietnagel
Rapid 5000381 Nietnagel
Rapid 5000381 Nietnagel
Rapid 5000381 Nietnagel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089664
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     5000381
EAN/GTIN:
     4051661013416
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Aluminium, Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Kompatible Produkte
RP10 , RP40, RP60, RP100
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
280 g
Gewicht und Abmessungen
Kopfdurchmesser
4.8 mm
Länge (mm)
14 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.