Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 40109532 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid 40109532 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109532 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109532 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109532 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109532 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089425
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40109532
EAN/GTIN:
     3221631095327
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
606
Schenkellänge
30 mm
Kapazität
600 Heftklammern
Kompatibilität
PBS121
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
31 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,01027* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,68*
€ 6,76
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.