Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 40109531 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rapid 40109531 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109531 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109531 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109531 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Rapid 40109531 Heftklammer Klammerpack 600 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67089399
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     40109531
EAN/GTIN:
     3221631095310
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Schmalrückenklammern
Tackerklammer
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
606
Schenkellänge
25 mm
Kapazität
600 Heftklammern
Kompatibilität
R606, PBS121
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
49 mm
Verpackungstiefe
27 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
180 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,0055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.