Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 400-2276922 Herst.-Nr.: 40109529 EAN/GTIN: 3221631095297 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Klammerpack | | Messlehre | 606 | | Schenkellänge | 18 mm | | Kapazität | 600 Heftklammern | | Kompatibilität | R606, PBS121 | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 49 mm | | Verpackungstiefe | 22 mm | | Verpackungshöhe | 111 mm | | Paketgewicht | 140 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,55* | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,67* | € 5,77* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,30* | € 6,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 4,30* | € 6,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 4,4173* | € 6,2573* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,00415* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|