Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 34552211 Kuchenpapier Durchscheinend Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark 34552211 Kuchenpapier Durchscheinend Rund
Westmark 34552211 Kuchenpapier Durchscheinend Rund
Westmark 34552211 Kuchenpapier Durchscheinend Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67078062
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     34552211
EAN/GTIN:
     4004094345517
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
tortenplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Durchscheinend
Material
Kunststoff
Durchmesser
315 mm
Dicke
17 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.