Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elco 29468.10 Sammelmappe Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elco 29468.10 Sammelmappe Weiß
Elco 29468.10 Sammelmappe Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67064346
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     29468.10
EAN/GTIN:
     7611722018919
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Organisationsmappe Elco Ordo Laser. Ausführung: mit Sichtfenster in Grösse 180 x 100 mm,Speziell geeignet für Laserdrucker, Fensterfolie mit einer Hitzebeständigkeit von mehr als 200 Grad, auf allen gängigen Laserdruckern einsetzbar. Papierqualität: 120 g/m2. Grösse (B x H): 220 x 310 mm. Garantie 5 Jahre. Farbe: weiss. Inhalt: Box mit 100 Stück. FSC.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,88*
€ 65,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,98*
€ 64,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,99*
€ 61,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,13*
€ 59,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,13*
€ 56,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,39*
€ 48,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.