Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Digitus 483 mm (19“)-Hutschienenträger, 4HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-67032735
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19-DIN-4U
EAN/GTIN:
     4016032456100
Suchbegriffe:
Hutschiene
digitus hutschiene
hutschiene
  • Zur schnellen, schraublosen Aufnahme von 35 mm DIN-Schienengeräten
    - Inkl. verbauter Hutschiene gem. DIN EN 60715 (HxB= 35x390 mm), tiefenverstellbar
    - Rückseite mit höhenverstellbarer C-Schiene zur Kabelabfangung

    Der 483 mm (19“)-Hutschienenträger bietet die Aufnahme von DIN-Schienengeräten auf einer verbauten Hutschiene mit 390 mm Breite. Sie ist tiefenvariabel und kann bei Bedarf auch zur horizontalen Gerätemontage um 90° nach oben oder unten gedreht werden. Die Rückseite verfügt über eine höhenverstellbare C-Schiene die mit speziellen Befestigungspunkten für beispielsweise Klettband oder Kabelbinder für eine optimale Kabelführung versehen ist. Der komplette Träger ist für individuelle Platzverhältnisse höhenverstellbar (die 4HE Montagewinkel sind dabei fix im Schrank installiert).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
3500 g
Verpackungsvolumen
24000 cm³
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Galvanisiertes Stahl
Rack-Kapazität
4U
Ursprungsland
Türkei
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
483 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
178 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.