Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT-IMC2000TP/SC-980 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allied Telesis AT-IMC2000TP/SC-980 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau
Allied Telesis AT-IMC2000TP/SC-980 Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm Multi-Modus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66918955
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     990-005561-980
EAN/GTIN:
     0767035210551
Suchbegriffe:
Medienkonverter
allied telesis medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Sicherheit
UL 62368-1, EN 62368-1, UL 60950-1 (UL), CAN/CSA C22.2 No. 60950-1 (cUL), EN 60950-1 (TUV)
Zertifizierung
TAA FCC A, EN55024, EN55032, EN55035, VCCI A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
70 W
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Tx-Leistung (min)
-9.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
-4 dBmW
Rx-Leistung (max)
-17 dBmW
Rx-Leistung (min)
-3 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
748 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
10Base-T,100Base-TX,1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-SX
Netzstandard
IEEE 802.1Q,IEEE 802.3at
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148880 pps
Paketweiterleitungsrate (1 Gbit/s)
1488000 pps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Store-and-Forward
Ja
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,94*
€ 353,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,15*
€ 347,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,56*
€ 336,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.