Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design SK-110-K Fotoalbum Türkis 50 Blätter Hardcover-Bindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design SK-110-K Fotoalbum Türkis 50 Blätter Hardcover-Bindung
Walther Design SK-110-K Fotoalbum Türkis 50 Blätter Hardcover-Bindung
Walther Design SK-110-K Fotoalbum Türkis 50 Blätter Hardcover-Bindung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66679191
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SK-110-K
EAN/GTIN:
     4004122261963
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Höhe
330 mm
Dicke
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Türkis
Maximale Kapazität
50 Blätter
Bindungsart
Hardcover-Bindung
Farbe der Seiten
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.