Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Flirt by R&B DOPPIO Tasse Rot Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670337
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     516.104
EAN/GTIN:
     4006344516104
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
60 mm
Durchmesser
100 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.18 l
Produktfarbe
Rot
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.