Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig Kaffee
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66670075
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.783
EAN/GTIN:
     4006344018783
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.2 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.