Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig
Flirt by R&B SHANTI Tasse Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66669883
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     018.769
EAN/GTIN:
     4006344018769
Suchbegriffe:
Jumbo-Häuferl
Jumbo-Obere
Jumbo-Obertasse
Jumbo-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
90 mm
Merkmale
Volumen (l)
0.35 l
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Porzellan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.