Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Corsair CC-8900244 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66558468
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CC-8900244
EAN/GTIN:
     843591079990
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.