Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distrelec RND 460-00007 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distrelec RND 460-00007 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Distrelec RND 460-00007 Computerkühlsystem Universal Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66556576
Hersteller:
     Distrelec
Herst.-Nr.:
     RND 460-00007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
  • Lüfter mit einzelnem Flügelrad und geringer Geräuschentwicklung
    - Für die meisten Anwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
4.8 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.8 W
Spannung
24 V
Nennstrom
0.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
40 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
11000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50.5 dB
Mindestluftstrom
0.53 cfm
Maximaler Luftstrom
18.7 cfm
Maximum Luftdruck
23.4 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.