Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steiner SkyHawk 4.0 10x42 Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steiner SkyHawk 4.0 10x42 Fernglas Dach Schwarz
Steiner SkyHawk 4.0 10x42 Fernglas Dach Schwarz
Steiner SkyHawk 4.0 10x42 Fernglas Dach Schwarz
Steiner SkyHawk 4.0 10x42 Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-66475755
Hersteller:
     Steiner
Herst.-Nr.:
     2339
EAN/GTIN:
     4015649004551
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
fernglas steiner
feldstecher
Das neue SkyHawk 4.0 – Schnell. Nah. Scharf.
Wer sich die Natur detailliert vor Augen hält, erlebt die einzigartige Faszination. Und genau dafür wurde das SkyHawk 4.0 entwickelt: Um die Natur jederzeit klar und scharf zu beobachten. Ob im Garten, im Wald oder auf freier Flur, ob im Schnee oder am Meer, ob mittags oder in der Dämmerung. Die herausragende High-Contrast-Optik liefert dabei gestochen scharfe Bilder und bildet jede Facette der Natur detailgetreu ab.

Mit dem SkyHawk 4.0 ist es dank des innovativen Distance-Control-System mit seinem 360° Fokussierrad nur eine kleine Handbewegung von der brillanten Beobachtung eines Vogelfluges hoch oben in den Wolken bis zur konturenscharfen Großansicht eines Käfers im Gras direkt vor Ihnen.

Steiner hat die berühmten kleinen großen Details optimiert und durch das neue Design hinsichtlich der Ergonomie und der Handhabung wieder einen neuen Maßstab gesetzt. Dadurch werden selbst Langzeit-Beobachtungen zum komfortablen Erlebnis und die neue Gurtanbindung bietet eine universelle Befestigungsoption für jeden Anwendungsbedarf.

Das umfangreiche Zubehör rundet das SkyHawk Paket ab und bietet neben einer hochwertig gefertigten Tasche, Regenschutzdeckel und den Objektivschutzkappen einen weich gepolsterten Neoprentragegurt für ermüdungsfreies Tragen, auch bei langen Wanderungen.

Die SkyHawk-Reihe bietet ein einmaliges haptisches Erlebnis und besticht natürlich durch die bereits legendäre STEINER-Robustheit.

Von nah bis fern, dieses mittelgroße Fernglas liefert helle, scharfe Bilder mit einem lichtstarken 42 mm-Objektiv. 10-fache Vergrößerung für Details auch aus großer Entfernung, perfekt für weites Land und hügelige Regionen.

STEINER High-Contrast-Optik
liefert helle, kontrastreiche Bilder, hohe Konturenschärfe und brillante, 3D-Seherlebnisse mit natürlicher Farbwiedergabe bis in den Nahbereich von 2 m.

Fast-Close-Focus
minimales, stufenloses Fokussieren am Mitteltrieb für schnelle, absolute Schärfe vom Nahbereich bis unendlich. Komfortable und leichte Scharfstellung.

Distance-Control-System
ermöglicht die Voreinstellung der Beobachtungsentfernung und läßt sich jederzeit über das XL-Fokussierrad mit nur einem Dreh scharf stellen.

Herausragende Robustheit
durch langlebiges Makrolon-Gehäuse aus Polycarbonat, Druckwasserdichtigkeit bis 3 m, Stickstoff-Druck-Füllung gegen Beschlagen im Inneren, Temperaturbereich von –20 °C bis +70 °C. Rutschfeste NBR-Longlife- Gummiarmierung widersteht Öl, Säure und Witterungseinflüssen. Unempfindlich gegen raue Bedingungen für den zuverlässigen Gebrauch über Generationen hinweg.

Ergonomisches Design
gewährleistet komfortable Langzeit-Beobachtungen. Ergonomische Augenmuscheln aus weichem, hautverträglichem, alterungsbeständigem Silikon ermöglichen Schutz vor seitlich einfallendem Licht und Zugluft. Für die Benutzung mit Brille einfach umzuklappen. Fingermulden liefern ausgezeichnete Griffigkeit..

Leichtes Dachkantdesign
hat weniger Volumen, um perfekt in den Rucksack zu passen.

Umfangreiches Zubehör
mit hochwertiger Tasche, Neoprentragegurt, Regenschutzdeckel und Objektivschutzkappen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
42 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
4.2 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
108 m
Wasserfest
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Gummi
Naheinstellgrenze
2 m
Wasserdicht bis
3 m
Vögel beobachten
Ja
Campen/Wandern
Ja
Sport
Ja
Reise
Ja
Twilight-Faktor
20,49
Augenmuschel Typ
Twist-up
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Nackenband enthalten
Ja
Objektivdeckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
745 g
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Blei
Weitere Suchbegriffe: fernglas 10x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,77*
€ 647,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,37*
€ 627,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,17*
€ 611,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,66*
€ 579,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steiner
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.