Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VESTA 1021 CHAM Fernglas BK-7 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VESTA 1021 CHAM Fernglas BK-7 Silber
Vanguard VESTA 1021 CHAM Fernglas BK-7 Silber
Vanguard VESTA 1021 CHAM Fernglas BK-7 Silber
Vanguard VESTA 1021 CHAM Fernglas BK-7 Silber
Vanguard VESTA 1021 CHAM Fernglas BK-7 Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65972257
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VESTA 1021 CHAM
EAN/GTIN:
     4719856245744
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
BK-7
Produktfarbe
Silber
Sichtfeld (bei 1000 m)
303 m
Twilight-Faktor
14,49
Helligkeit
4.4 cd/m²
Augenabstand (min.)
56.5 mm
Augenabstand (max.)
72 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
195 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.