Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APLI 114028 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APLI 114028 Druckeretikett Weiß
APLI 114028 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65912957
Hersteller:
     APLI
Herst.-Nr.:
     114028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
97 mm
Etikettenhöhe
46 mm
Lieferumfang
Medienanzahl pro Paket
16 Blätter
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,42*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APLI
14007A
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114006
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114008
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114010
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114011
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114013
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114014
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114015
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114016
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114017
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114018
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114019
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114021
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114022
ab € 1,42*
Sonstiges
APLI
114024
ab € 1,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.