Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vanguard VESTA 1021 BP Fernglas Dach Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vanguard VESTA 1021 BP Fernglas Dach Schwarz
Vanguard VESTA 1021 BP Fernglas Dach Schwarz
Vanguard VESTA 1021 BP Fernglas Dach Schwarz
Vanguard VESTA 1021 BP Fernglas Dach Schwarz
Vanguard VESTA 1021 BP Fernglas Dach Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65649270
Hersteller:
     Vanguard
Herst.-Nr.:
     VESTA 1021 BP
EAN/GTIN:
     4719856245720
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
Die Vesta Compact Ferngläser bietet dem Reisenden, aktiven Städter oder Wanderer einen stylishen und stilvollen neuen Begleiter. Mobilität und Stil können jetzt jedes Konzert, jede Sportveranstaltung oder jeden Theaterliebhaber begleiten. Dieses Fernglas liefert genügend Leistung, so dass auch erfahrene Birder oder Trekker glücklich sein werden, wenn sie mit den praktischen kleinen Vesta Compact Ferngläsern unterwegs sind. Die Vesta Compact bieten die Wahl zwischen einer beeindruckenden 8- oder 10-fachen Vergrößerung. Vesta Compact ist als Fun-Fernglas geeignet und enthält optisches Qualitätsglas in allen Objektiven mit Dachkantprisma-Design und Multiguard® Multicoating-Technologie für überraschende Auflösung, Klarheit, Farbtreue und Lichtdurchlässigkeit. Jedes Fernglas wird mit einem leichten und dennoch robusten Gehäuse gefertigt und montiert. Der Schwerpunkt ermöglicht es dem Benutzer, alles in fein abgestimmten Details zu erleben. Eine Dioptrieneinstellung des rechten Okulars (±4D) ermöglicht es, das Fernglas individuell auf jeden abzustimmen. Vesta Compact ist für alle, die eine helle und klare kompakte Optik wünschen, die mit einem beeindruckend niedrigen Gesamtgewicht von 195 gr überzeugt. Das schnelle und leichtgängige Mittelfokussierrad trifft auf den robusten Einzelscharnierkörper mit einem schlanken, eleganten Profil. Herausdrehbare und absdeckbare Gummiaugenmuscheln bieten ein komfortables Seherlebnis, während das Sehfeld für das 8210 123,5m auf 1000 m beträgt und das 1021 beeindruckende 100,9m auf 1000m Seherlebnis liefert. Zur Optik gehören eine schützende Tragetasche, Handgelenk- und Halsriemen, Linsen- und Okularschutzhauben sowie ein Linsentuch. Erhältlich in vier attraktiven Farben: Black Pearl, White Pearl, Champagne und Rosa.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
10 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Prismentyp
Dach
Produktfarbe
Schwarz
Austrittspupille
2.1 mm
Sichtfeld (bei 1000 m)
101 m
Augenabstand
8 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
106 mm
Gewicht
200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.