Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4474302 Dateiablagebox Papier Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4474302 Dateiablagebox Papier Grün, Weiß
Fellowes 4474302 Dateiablagebox Papier Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65456532
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4474302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Höhe
253 mm
Tiefe
345 mm
Gewicht
150 g
Innenmaße (B x T x H)
95 x 330 x 244 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Grün, Weiß
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4472702
ab € 19,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.