Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorola FW200L DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorola FW200L DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Motorola FW200L DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Motorola FW200L DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65436211
Hersteller:
     Motorola
Herst.-Nr.:
     107FW200L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.2 "
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Blau
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Telefonkonferenz
Ja
Anklopfen
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Kapazität Anrufliste
20
Anruf halten
Ja
Anruftimer
Ja
Anzeige
LED-Anzeigen
Leistung
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Anzahl Melodien
20
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Knopfanzahl
22
Management-Funktionen
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Arabisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
550 mAh
Gesprächszeit
8 h
Bereitschaftszeit
168 h
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, motorola dect, dect
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.