Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotik LHG mount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrotik LHG mount
Mikrotik LHG mount
Mikrotik LHG mount
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65422191
Hersteller:
     MikroTik
Herst.-Nr.:
     LHGMOUNT
EAN/GTIN:
     4752224002372
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Kompatibilität
Mikrotik LHG series
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
108 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,24*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.