Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß
Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß
Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß
Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß
Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß
Wedo 271 7550 Vergrößerungsglas 12x Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65333052
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2717550
EAN/GTIN:
     4003801860015
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Leichte Leselupe mit ergonomischem Handgriff, großem Sichtfeld und 3 LEDs. Die hochwertige Acryllinse mit 9 cm Durchmesser vergrößert 2,5-fach, die beiden Zusatzlinsen mit 2 cm Durchmesser vergrößern 4,5x und 12x.

Ideal für Haushalt und Hobby. Alles Kleingedruckte, wie Inhaltsstoffe auf Verpackungen, Anwendungshinweise, Packungsbeilagen u.ä., wird wieder klar und deutlich lesbar.

Das zuschaltbare LED-Licht hellt den Text auf und sorgt auch bei Dunkelheit für eine optimale Ausleuchtung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
224 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
138 g
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Vergrößerung
12 x
Objektivdurchmesser
90 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl der LEDs
3
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,10* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 16 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.