Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech WF2420 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech WF2420 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2420 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2420 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2420 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Inter-Tech WF2420 WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65248066
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88883027
EAN/GTIN:
     6951066950553
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
wlan router
SALE Wi-Fi 4 Router - 300Mbps

Der Netis WF2420 ist ein kombiniertes Kabel- und WLAN-Netzerkgerät für SOHO Netzwerkanwendungen. Mit dem flachen Slimline Gehäuse ist es ein perfektes Gerät für Zuhause und unterwegs.
Der Router ist kompatibel mit 802.11b/g/n (WiFi 4) Geräten und schafft Geschwindigkeiten von bis zu 300Mbps, für eine bessere Performance von Onlinespielen, Videostreaming und VoIP‐Anrufen.
Zusätzlich unterstützt der Router die Funktionen AP, WDS, AP+WDS, Repeater und Client um Ihr Netzwerk zu erweitern
 
Dieses Produkt verwendet Open Source Software. Die verwendeten Source Codes und dazugehörigen Lizenzbedingungen finden Sie unter "HINWEISE".
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Link, Leistung, WLAN, WPS
Ein-/Ausschalter
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Filterung
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
DMZ-Unterstützung
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Auto MDI/MDI-X
Ja
Statische Route
Ja
VPN-Passthrough
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Ausgangsspannung
9 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
115 mm
Antenne
Antennen-Design
Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)
4 dBi
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
WAN-Verbindungstyp
RJ-45
Protokolle
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.