Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 069561 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 069561 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß
Legrand 069561 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß
Legrand 069561 Steckdose RJ-45 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65218747
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     069561
EAN/GTIN:
     3245060695613
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Datendose
Netzwerkdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
74 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Kabeltyp
UTP
Netzwerk-Kabel Kategorie
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.