Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 079473 Steckdose RJ-45 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 079473 Steckdose RJ-45 Aluminium
Legrand 079473 Steckdose RJ-45 Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65217806
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     079473
EAN/GTIN:
     3245060794736
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
RJ45 Steckverbinder
datendose cat 6a 1xrj45
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
446 g
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Kabeltyp
STP
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.