Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors
Schneider Electric VarSet automatic with detuned reactors
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211658
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF2P03509AE
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Blindleistungsbewertung
125 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
1400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1500 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
402000 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.454,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.683,19*
€ 6.763,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.647,36*
€ 6.720,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.511,83*
€ 6.559,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.454,02*
€ 6.490,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.