Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic
Schneider Electric VarSet automatic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211246
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAW2N03511AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Blindleistungsbewertung
175 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
1200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1340 mm
Paketgewicht
120000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.843,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.187,85*
€ 9.743,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.160,82*
€ 9.711,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.106,77*
€ 9.647,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.843,44*
€ 9.333,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.