Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic
Schneider Electric VarSet automatic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211232
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAW1N03506AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
6 kV
Blindleistungsbewertung
50 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
600 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1080 mm
Paketgewicht
51000 g
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.189,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.309,97*
€ 2.748,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.297,27*
€ 2.733,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.237,54*
€ 2.662,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.204,48*
€ 2.623,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.189,85*
€ 2.605,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.