Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric VarSet automatic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric VarSet automatic
Schneider Electric VarSet automatic
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65211151
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VLVAF5N03517AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 Hz
Eingangsspannung
400 V
Nennisolierspannung
690 V
Bemessungsstoßspannung
8 kV
Blindleistungsbewertung
50 kvar
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
2200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP31
IK-Kodex
IK10
Anzahl der Pole
3P
Einbauort
Drinnen
Verbindungsstelle
Boden
Betriebsart
Automatisch
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2310 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
294000 g
Weitere Suchbegriffe: Leistungskondensator, filmkondensator
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.977,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.160,07*
€ 9.710,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.125,72*
€ 9.669,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.002,53*
€ 9.523,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.977,19*
€ 9.492,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.