Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 22500LN0 Wasserdetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 22500LN0 Wasserdetektor
GROHE 22500LN0 Wasserdetektor
GROHE 22500LN0 Wasserdetektor
GROHE 22500LN0 Wasserdetektor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65202568
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     22500LN0
EAN/GTIN:
     4005176412042
GROHE SENSE GUARD: DIE INTELLIGENTE WASSERSTEUERUNG FÜR MEHR SICHERHEIT
Willkommen bei GROHE Sense Guard, dem innovativen, intelligenten Wassersteuerungssystem, das das Leben nachhaltig verändert. Das in Deutschland konzipierte und hergestellte Gerät überwacht Durchfluss, Druck und Wassertemperatur in den Leitungen – und das rund um die Uhr. Es reicht ein kurzer Blick auf das Smartphone, um alle Informationen zu erhalten. Die AquaBlock Funktion stellt die Wasserzufuhr automatisch ab, falls es zu einem Rohrbruch kommt*. Selbst kleinste Lecks in der Leitung**, die ansonsten für lange Zeit unentdeckt bleiben und dauerhaften Schaden anrichten, werden entdeckt. So ist selbst bei Abwesenheit und im Urlaub Entspannung garantiert. Die intelligente Aqua IQ Funktion lernt der Wasserverbrauchsverhalten der Nutzer und erkennt Unregelmäßigkeiten***. AquaTrack erstellt ein umfassendes Verbrauchsprofil des Haushalts. Das Risiko eines Frostschadens wird ebenfalls verringert, da GROHE Sense Guard auch die Wassertemperatur bewertet und eine Warnung ausgibt, falls Frost droht. Die GROHE Sense App ist der Dreh- und Angelpunkt des Systems. In wenigen Sekunden ist die App heruntergeladen und alle Steuerungsmöglichkeiten stehen sofort zur Verfügung – Überwachung der Wasserzufuhr, individuelle Anpassung der Einstellungen und manuelles Abstellen der Wasserzufuhr. Mit dem Wandmontageset (22501000) lässt sich das GROHE Sense Guard Gerät im Handumdrehen von qualifizierten Installateuren installieren. Die Installation durch einen Wassersicherheitsexperten von GROHE gewährleistet den zuverlässigen Betrieb des Produkts. * GROHE versteht unter einem Rohrbruch ein Loch oder einen Riss im nachgelagerten Rohrleitungssystem, wodurch ungewollt Wasser mit nahezu maximaler Durchflussleistung austritt. Die Erkennung von Rohrbrüchen ist vom allgemeinen Profil des Wasserverbrauchs abhängig. Daher kann es beim Abstellen zu deutlichen Zeitverzögerungen kommen. Während der Verzögerung kann Wasser austreten. Durch die zusätzliche Installation eines GROHE Sense Wassersensors an Gefahrenstellen lassen sich Lecks schneller erkennen. ** Alle 24 Stunden wird ein Test auf kleinste undichte Stellen durchgeführt. Die Testergebnisse können durch Material und Größe der Rohrleitungen sowie andere Merkmale des Rohrleitungssystems beeinflusst werden. In den meisten Fällen beschränkt sich die Erkennung kleinster Lecks auf das Kaltwassersystem. Ein zusätzlicher GROHE Sense Wassersensor überwacht, ob die Feuchtigkeit im Laufe der Zeit zunimmt. *** Die Erkennungsgeschwindigkeit ist abhängig vom Wasserverbrauchsprofil des Haushalts. Durch die zusätzliche Installation eines GROHE Sense Wassersensors an Gefahrenstellen lassen sich Lecks schneller erkennen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 472,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,80*
€ 639,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,61*
€ 635,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,22*
€ 596,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,11*
€ 561,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48191000
ab € 11,67*
Ähnlich
Grohe
48190000
ab € 11,65*
Ähnlich
Grohe
48189000
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.