Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 4822 Nichtklebendes Etikett Transparent, Weiß Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 4822 Nichtklebendes Etikett Transparent, Weiß Rechteck
Avery 4822 Nichtklebendes Etikett Transparent, Weiß Rechteck
Avery 4822 Nichtklebendes Etikett Transparent, Weiß Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65195831
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     4822
EAN/GTIN:
     5014702001390
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Damit jeder weiß mit wem er redet, sind Namensschilder auf Veranstaltungen und Konferenzen einfach unerlässlich. Wir bieten Ihnen die Rundum-Lösung: Namensschilder Sets von Avery Zweckform mit Einsteckschildern, Hüllen und Clips helfen Ihnen beim Organisieren von Events, an denen viele Menschen aufeinander treffen. Einfach die Schilder auf dem PC gestalten und mit einem Inkjet- oder Laserdrucker bedrucken, in die Schildertaschen stecken - fertig zum Anheften für die Seminarteilnehmer! Natürlich sind die Schilder auch per Hand beschriftbar, professioneller wird es aber mit dem Drucker.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Namensschild:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle bedruckbaren Produkte in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
32 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
4 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
90 mm
Etikettenhöhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Form
Rechteck
Druckbar
Ja
Material
Papier, Kunststoff
Drucktechnologie
Universal
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
L4785-20
ab € 17,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.