Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot
Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot
Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot
Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot
Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot
Domo DO2925 Mikrowelle Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 25 l 900 W Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65186982
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO2925
EAN/GTIN:
     5411397120106
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
280 mm
Energie
Anschlusswert
900 W
Merkmale
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität
25 l
Mikrowelle Energie
900 W
Steuerung
Drehregler
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Leistungsstufen
6
Türöffnung
Drücken
Türanschlag
Links
Drehteller
Ja
Drehtellergröße
270 mm
Timer
Ja
Timer-Typ
Mechanisch
Türfarbe
Rot
99-Minuten-Timer
30 min
Kochfunktionen und -programme
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 106,57*
€ 126,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,00*
€ 122,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.