Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-3477 Herst.-Nr.: 3477 EAN/GTIN: 1022015010521 |
| |
|
| | |
| Der Alleskönner unter den Etiketten - unser Universal-Etikett. Ob Sie nun Briefe beschriften und versenden möchten, Unterlagen und Dokumente im Büro organisieren müssen oder zu Hause Ordnung in die Schränke bringen wollen - mit den weißen Etiketten im Format 105x41mm sind Sie genau richtig. Dieses Format eignet sich nämlich perfekt zur Inhaltskennzeichnung, z.B. in Vorratsschränken, Schubladen und Kisten. Sie können damit auch wunderbar das Porto inklusive Empfängeranschrift für große Kundenmailings selber drucken.
Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.
Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1400 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 14 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Rechteck | | Klebetyp | Dauerhaft | | Etikettengröße | 105 x 41 mm | | Format | A4 | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Universal | | Zertifizierung | TÜV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 19,56* | € 25,97* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 19,59* | € 25,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 20,78* | € 27,16* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 23,13* | € 30,25* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 22,50* | € 30,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.400 Etiketten (ab € 0,01398* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|