Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 1018 Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 1018 Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck
Avery 1018 Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck
Avery 1018 Nichtklebendes Etikett Gelb Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65143766
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1018
EAN/GTIN:
     4004182010181
Suchbegriffe:
Besprechungsnotiz
Gesprächsnotiz
Gesprächsnotiz-Formular
Gesprächsnotiz-Vordruck
Die Gesprächsnotiz 1018 von AVERY ZWECKFORM im DIN A5 Format kann vielfach eingesetzt werden - ob zur Gesprächsvorbereitung, als Bestätigung, Gedankenstütze oder als Gesprächsprotokoll. Die 50 gelben Gesprächsnotiz Vorlagen sind als Abreißblock oben verleimt. Die Notizformulare und Gesprächsprotokolle von Avery Zweckform sind praktische, bewährte Hilfen für Ihre Kommunikation und Notizen im Büro und zu Hause.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Medienanzahl pro Paket
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
148 mm
Etikettenhöhe
210 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Rechteck
Format
A5
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0222* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.