Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL SOLO GOYA Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL SOLO GOYA Holz
KREUL SOLO GOYA Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-65099565
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     17514
EAN/GTIN:
     4000798175146
Suchbegriffe:
Staffelei
akademie staffelei
staffelei
c. kreul staffelei
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Zielgruppe
Erwachsene
Material
Holz
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Höhenverstellbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1700 mm
Gewicht
4700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,47*
€ 171,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 142,71*
€ 169,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,30*
€ 162,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,73*
€ 140,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.