Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 69011 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 69011 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
KREUL 69011 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64312200
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     69011
EAN/GTIN:
     4000798117504
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
200 g/m²
Beste Verwendung
Acrylfarben
Produktfarbe
Blau, Weiß
Name der Farbe
Water Color
Maximale Druckgröße
210 x 297 mm
Format
A4
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
69012
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.