Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 69031 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 69031 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
KREUL 69031 Kunstdruckpapier Kunstpapier 10 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-64246658
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     69031
EAN/GTIN:
     4000798117580
Suchbegriffe:
Baumwollpapier
Digital Fine Art
Fine Art Paper
Inkjetleinwand
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
105 mm
Bogenlänge
148 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
10 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
300 g/m²
Beste Verwendung
Acrylfarben
Produktfarbe
Rot, Weiß
Name der Farbe
Water Color
Maximale Druckgröße
105 x 148 mm
Format
A6
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.