Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design Das schicke Dicke 26x25 100 pages Fotoalbum Rot 400 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design Das schicke Dicke 26x25 100 pages Fotoalbum Rot 400 Blätter
Walther Design Das schicke Dicke 26x25 100 pages Fotoalbum Rot 400 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6403322
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     MX-103-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Die 75 jährige Erfahrung in der Herstellung von Fotoalben ist die Basis für Produkte mit hoher Material- und Verarbeitungsqualität.

Das sichere Gespür für Design- und Farbtrends aber ist der Schlüssel für den Erfolg bei Alben - Nutzern. Die verschiedenen Albenarten ermöglichen eine individuelle Entscheidung für das System der Bildaufbewahrung und die Gestaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
250 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
400 Blätter
Material
Leder, Papier
Medienanzahl pro Paket
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.