Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox SwissCard Lite Onyx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox SwissCard Lite Onyx
Victorinox SwissCard Lite Onyx
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6392945
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.7333.T3
EAN/GTIN:
     7611160014894
  • Brieföffner (Klinge).
    - Schere.
    - Stecknadel, inox.
    - Druckkugelschreiber.
    - Pinzette.
    - Lupe 5x.
    - Schraubendreher 3mm.
    - Schraubendreher.
    - Phillips-Schraubendreher 00-0.
    - Phillips-Schraubendreher für PH1 und PH2.
    - LED, Leuchtdiode weiss.
    - Massstab (cm).
    - Massstab (Zoll).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
54.5 x 82 x 4.5 mm
Gewicht
69.5 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Victorinox
0.7322.T2
ab € 24,60*
Zubehör
Victorinox
0.7300.T
ab € 24,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.