Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 595701C Kunstdruckpapier Kunstpapier 1 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 595701C Kunstdruckpapier Kunstpapier 1 Blätter
Clairefontaine 595701C Kunstdruckpapier Kunstpapier 1 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63525481
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     595701C
EAN/GTIN:
     3329685957018
Suchbegriffe:
Kraftpapier
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Rollenbreite
100 mm
Rollenlänge
5 m
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
1 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
70 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
PEFC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
95701C
ab € 0,87*
Sonstiges
Clairefontaine
395701C
ab € 3,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.