Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 3329680961553 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 3329680961553 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 3329680961553 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Clairefontaine 3329680961553 Kunstdruckpapier Kunstpapier 12 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63461630
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329680961553
EAN/GTIN:
     3329680961553
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
12 Blätter
Mediengewicht
125 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
100% PEFC Certified
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
3329680961560
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.