Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch
Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch
Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch
Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch
Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch
Brabantia Rotary Essential Wäschespinne Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63188465
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     8710755323201
EAN/GTIN:
     8710755323201
Suchbegriffe:
Bodenhülse Wäschespinne
Trockenspinne
Wäsche-Spinne
Wäscheschirm
Weitere Informationen:
Merkmale
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Lettland
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
4620 g
Technische Details
Typ
Wäschespinne
Faltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
40 kg
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Trockenbereich
40 m
Anti-Rutsch-Wäscheleinen
Ja
Leitungsdurchmesser
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Wäschespinne, trockenspinne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,80*
€ 174,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.