Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58131 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58131 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Kesper 58131 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63184869
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     4000270581311
EAN/GTIN:
     4000270581311
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
16 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Beste Verwendung
Gekochtes Fleisch, Obst & Gemüse, Kräuter, Rohes Fleisch
Färbung
Monochromatisch
Griff(e)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.