Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 43.3004 Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 43.3004 Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Transparent
TFA-Dostmann 43.3004 Vergrößerungsglas 3x Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63125006
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     4009816017338
EAN/GTIN:
     4009816017338
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas
Ob das Kleingedruckte in Verträgen, Fahrpläne oder die winzige Schrift auf Beipackzetteln, mit dieser Handlupe aus Kunststoff können Sie das alles ohne Probleme entziffern. Die Beleuchtung sorgt dafür, dass Sie auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharf sehen können. Eine nützliche Sehhilfe im Alltag.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
31 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
31 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
LR 1130
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Technische Details
Anzahl der Linsen
1
Vergrößerung
3 x
Objektivmaterial
Kunststoff
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Design
Typ
Handlupe
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Material
Kunststoff
Materiallgriff
Kunststoff
Beleuchtung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.