Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 58160 Klassisches Serviertablett Rechteck Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 58160 Klassisches Serviertablett Rechteck Holz
Kesper 58160 Klassisches Serviertablett Rechteck Holz
Kesper 58160 Klassisches Serviertablett Rechteck Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63111822
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     4000270581601
EAN/GTIN:
     4000270581601
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Warme Sommerabende. Freunde kommen zu Besuch. Sie gönnen sich mit Ihnen ein kühles Erfrischungsgetränk und schmeißen Ihren Grill an. Bevor aber mächtig aufgelegt wird, sollten Sie nicht vergessen, Ihre selbstgemachten Häppchen zu servieren! Das KESPER® Serviertablett aus 100% FSC®-zertifiziertem Bambus lässt Sie dabei unglaublich gut aussehen! Von Käsespießen über Sushi bis hin zu köstlichen, mediterranen Antipasti stellt dieses formschöne Serviertablett alles in ein tolles Licht und macht Ihre genialen Kreationen auf Anhieb schmackhaft! Der hochgezogene Rand erleichtert Ihnen aufgrund verbesserter Griffmöglichkeiten den Transport und hinterlässt designtechnisch gleichzeitig einen eleganten Eindruck. Verpassen Sie also nicht Ihre Chance auf diesen stilvollen Servierhelfer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klassisches Serviertablett
Form
Rechteck
Material
Bambus
Produktfarbe
Holz
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.