Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesper 30102 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kesper 30102 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Kesper 30102 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Kunststoff Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-63058121
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     4000270301025
EAN/GTIN:
     4000270301025
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Küchenprofis aufgepasst! Das extragroße Tranchierbrett „Profi“ in der Gastro-Ausführung beschert Ihnen von nun an ein einzigartiges Schneiderlebnis. Das Brett aus hochwertigem PE-Kunststoff wurde für die besonderen Anforderungen echter Küchenprofis designed. Die große Schnittfläche ermöglicht sauberes Arbeiten ohne jegliche Platzprobleme für präzise Ergebnisse. Das messerschonende, robuste Material schützt Ihr gesamtes Werkzeug vor vorzeitigem Verschleiß, wodurch Sie in der Anschaffung mittelfristig bares Geld sparen. Worauf warten Sie also noch? Mit diesem Brett kochen Sie in der Champions League. Machen Sie den Schritt vom Koch zum Küchenprofi!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
300 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Obst & Gemüse, Kräuter
Färbung
Monochromatisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Bruchfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.