Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marabu 1612000000200 Kunstdruckpapierblock 32 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marabu 1612000000200 Kunstdruckpapierblock 32 Blätter
Marabu 1612000000200 Kunstdruckpapierblock 32 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62964266
Hersteller:
     Marabu
Herst.-Nr.:
     4007751626530
EAN/GTIN:
     4007751626530
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
32 Blätter
Mediengewicht
300 g/m²
Abdeckungsmaterial
Zellulose
Produktfarbe
Gemischte Farben
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marabu
4007751626554
ab € 9,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.