| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62885722 Herst.-Nr.: 518136 EAN/GTIN: 4009049449791 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Kombination von wiederverwendbarer Trinkflasche und Brotdose für Kinder Perfekt für aktive Kinder und viel beschäftigte Eltern - entdecken Sie ein Set mit einer Kinder-Trinkflasche und einer Brotdose aus Kunststoff, besonders praktisch und flexibel für Mahlzeiten und Snacks unterwegs. Die wiederverwendbare KIDS Trinkflasche 0,4 L aus TRITAN für Kinder ist 100 % auslaufsicher, robust und ein Leichtgewicht, mit einem kindgerechten Design. Dank des durchsichtigen Materials sieht man stets den Füllstand und so haben Eltern den genauen Überblick über den Inhalt der Flasche. Die VARIABOLO Clipbox hat eine verschiebbare Trennwand, die den Behälter in zwei Fächer abteilt oder herausgenommen werden kann, damit größere Stücke Platz finden. Darüber hinaus lassen sich die Behälter ineinander stapeln und mühelos verstauen. Das gesamte Set ist spülmaschinenfest und wird in unterschiedlichen Farben und attraktiven Motiven angeboten. Dieses kombinierte Set für maximalen Komfort ist die perfekte Lösung für kindgerechte Snacks und Flüssigkeitszufuhr unterwegs - ein perfektes Geschenk-Set, das für strahlende Kinderaugen sorgen wird. Weitere Informationen: Merkmale | Volumen (ml) | 0.4 ml | | Beste Verwendung | Tägliche Nutzung | | Produktfarbe | Schwarz | | Zielgruppe | Kinder | | Empfohlenes Geschlecht | Junge | | Deckeltyp | Klappdeckel | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Leckdicht | Ja | | Färbung | Abbildung | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Frühstücks-Box, Frühstücksbox, Lunch-Box, Lunchbox, Lunchpot, Kinder-Trinkflasche, Kindertrinkflasche, Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, stapelbare kunststoffbox mit deckel emsa, stapelbare kunststoffbox mit deckel |
| | |
| |