| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-62497163 Herst.-Nr.: BS75111-0.25R EAN/GTIN: 4017538019936 |
| |
|
| | |
| BASIC-S--Patchkabel, cat. 5e, F/UTP, rot, 0,25m
· Patchkabel, cat 5e, 100 MHz, F/UTP · Anschüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker · Belegung: TIA/EIA 568B · Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm Massedraht 1x0,6mm · Kabelaufbau: AWG 26/7 · Stecker: angespritzt mit Längenangabe · Unterstützt: 10/ 100 / 1000 MBit/s Datenübertragungen Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.25 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Kabelschirmung | F/UTP (FTP) | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | RJ-45 | | Produktfarbe | Rot | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) | | AWG Kabelgröße | 26/7 | | Frequenz | 100 MHz | | Geformter Kabelschuh | Ja |
|
| | |
| | | |
| |